Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindefurcher DIN 2171 M3 Form C HSS-Co PM TiN 6HX m.SN EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1357439
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     B521Z700.0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
emuge gewindeformer m3
HSS-Co PM · TiN-beschichtet · DIN 2171 (DIN 371) · mit Schmiernuten · Anfurchkegelform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Grundlochgewinde bis 3 x D · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 6mm · Schaft-Ø: 3,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2171
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,8 mm
Supplier Number:
B521Z700.0030
Typ:
InnoForm 1-Z-SN-PM-TiN-80
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schmiernuten:
mit Schmiernuten
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer m3, gewindeformer, Gewindefurcher, Maschinengewindefurcher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,78*
€ 69,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 69,89*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 50,81*
€ 69,92*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,07*
€ 89,12*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.