Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer C Enorm 2-STEEL M10x1,5mm HSS-Co ext.lang 6H EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1357589
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C2501000.0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
mit extra langem Schaft · HSS-Co · ca. doppelte Gesamtlänge wie DIN 371/376 · 35° Rechtsdrall · Anschnittform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Grundlochgewinde bis 2,5 x D · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 7mm · Baulänge: extra lang
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Gewindelänge:
16 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Supplier Number:
C2501000.0100
Typ:
Enorm 2-STEEL
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 69,50*
€ 87,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 88,79*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,96*
€ 149,05*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.