Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen NPT 2 Zollx11 1/2 HSS BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1358530
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105568
EAN/GTIN:
     4046122403493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
HSS · NPT-Gewinde · mit Schälanschnitt · ANSI B 1.20.1 · Kegel 1:16 · für Gewinde mit Dichtmittel · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 28mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
2 ″
Gg/1″:
11 1/2
Außen-Ø:
105 mm
Supplier Number:
105568
Gewindeart:
NPT
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, npt-gewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,89*
€ 278,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,98*
€ 280,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,25*
€ 281,25*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.