Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 327 TypN D.10mm HSS-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 327 TypN D.10mm HSS-
Bohrnutenfräser DIN 327 TypN D.10mm HSS-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1358710
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2310010
EAN/GTIN:
     4037753235515
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 327 · Typ N · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 10mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: 9,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
21 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Norm:
DIN 327
Weitere Suchbegriffe: hss langlochfräser 10mm, bohrnutenfräser hss, bohrnutenfräser, Fräser, Schaftfräser, 3 Schneiden, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, N Typ, 4116250100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 30,11*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 35,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.