Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.15mm Einsatz-L.26mm HSS-Co8 Weldon Z.2 ext.kurz FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1359234
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     3268.015
EAN/GTIN:
     4037753291542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
HSS-Co8 · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen von in Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Radius r: 7,5mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
15 mm
Radius:
7,5 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
73 mm
Einsatzlänge:
26 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Freischliff:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser durchmesser 15 mm, radius schruppfräser, radiusfräser hsse, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Kugelkopfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 47,03*
€ 66,93*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,87*
€ 106,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.