Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.10mm Einsatz-L.53mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 lang FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359266
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     3278C.010
EAN/GTIN:
     4037753293645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
HSS-Co8 · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen in Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Radius r: 5mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Radius:
5 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Einsatzlänge:
53 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Freischliff:
9,35 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser r 5 hss e, radius schruppfräser, radiusfräser r5, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, Kugelkopfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,90*
€ 61,46*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,93*
€ 107,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.