Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.20mm Einsatz-L.89mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 lang FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359271
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     3278C.020
EAN/GTIN:
     4037753293720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
HSS-Co8 · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen in Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Radius r: 10mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Radius:
10 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Einsatzlänge:
89 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Freischliff:
19 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Supplier Number:
3278C.020
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
FRANKEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,28*
€ 118,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,38*
€ 149,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 164,34*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,48*
€ 169,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.