Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR D.63mm HSS-Co5 Z.8 FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359500
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     4050.063
EAN/GTIN:
     4037753328422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser
HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ NR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1200 N/mm² Festigkeit · sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
63 mm
Breite:
40 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
8
Supplier Number:
4050.063
Typ:
NR
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
FRANKEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 182,46*
€ 230,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,63*
€ 290,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,21*
€ 302,36*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,96*
€ 328,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.