Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ W-Alu D.40mm HSS-Co5 Z.6 FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359518
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     4040.040
EAN/GTIN:
     4037753328019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser w 40x32
HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ W-Alu · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie AL- und Cu-Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
40 mm
Breite:
32 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
6
Supplier Number:
4040.040
Typ:
W-Alu
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser 40x32, Fräser, Fräswerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 101,68*
€ 130,04*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 221,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.