Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreisfräser Typ H D.63mm B.3,0mm HSS-Co Kreuz Z.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1359853
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0322400630100
EAN/GTIN:
     9002740731603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
kreuzverzahnt · HSS-Co · Typ H · zum Fräsen von harten, kurzspanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten Werkzeugstählen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: H · Verzahnung: Kreuzverzahnung · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
63 mm
Breite:
3,0 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Schneidenanzahl:
28
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,89*
€ 64,70*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,92*
€ 64,93*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,22*
€ 69,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 69,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 74,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.