Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN 1838 Form B D50xB0,5mm HSS Z.48 REKORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359867
Hersteller:
     Rekord
Herst.-Nr.:
     BN2050059AE035S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS · DIN 1838 · Zahnform B · grobgezahnt mit Bogenzahn · für größere Schnitttiefen zum universellen Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1838
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
50 mm
Breite:
0,5 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
Zahnform:
B
Zähnezahl:
48
Schneidstoff:
HSS
Marke:
REKORD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.