Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnformfräser DIN3972 Modul 1mm Nr. 1: 12-13 Z. 12Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1359933
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0335300310100
EAN/GTIN:
     9002740736875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3972
Zahnformfräser DIN 3972
din 3972
zum Fräsen von Stirnrädern nach Modul · hinterdreht · Eingriffswinkel 20° Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 12 · Norm: DIN 3972
Weitere Informationen:
Zähne:
Nr. 1: 12-13 Zähne
Modul:
1 mm
Nenn-Ø d1:
50 mm
Bohrungs-Ø d2:
16 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser Metallbearbeitung, Zahnformfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,52*
€ 68,74*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,69*
€ 69,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 73,40*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 75,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.