Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.0,5-13mm SK40 A.-L.96mm m.KKB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360423
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannfutter 0,5-13
schnellspannbohrfutter
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · für Werkzeuge ohne Innenkühlung, Kühlmittelaustritt direkt am Schaft des Werkzeuges · unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutter-Ø D: 50mm · L1: 96mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 90mm · Spann-Ø d1: 0,5-13mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
0,5-13 mm
Kühlung:
mit Kühlkanalbohrung
Auskraglänge:
96 mm
Form:
AD/B
Norm:
DIN 69871
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,27*
€ 234,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 237,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,02*
€ 238,09*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 198,46*
€ 241,37*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 288,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.