Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.101mm m.KKB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360424
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter wte
schnellspannbohrfutter
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · für Werkzeuge ohne Innenkühlung, Kühlmittelaustritt direkt am Schaft des Werkzeuges · unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutter-Ø D: 57mm · L1: 101mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 95mm · Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
2,5-16 mm
Kühlung:
mit Kühlkanalbohrung
Auskraglänge:
101 mm
Form:
AD/B
Norm:
DIN 69871
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 199,93*
€ 243,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,71*
€ 243,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,78*
€ 245,07*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 203,47*
€ 248,25*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 186,30*
€ 250,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.