Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidapparat X-Serie M1,4-M7 B16 Re.-Lauf Tapmatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1360454
Hersteller:
     Tapmatic
Herst.-Nr.:
     10316(30XB16)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat tapmatic
gewindeschneidapparat
mit Rücklauf und einstellbarer Rutschkupplung · Normalausführung · kompakte Bauweise · einfache Handhabung und die verfügbaren Aufspanndorne machen diese Apparate für 75% aller vorkommenden Gewindeschneidoperationen geeignet · federnd gelagerte Antriebselemente erlauben weiches und ratterfreies Arbeiten bei Drehzahlen bis zu 2000 U/Min. Schnellrücklauf 1,75 : 1 · Anwendung: auf Tisch-und Ständerbohrmaschinen · mit Handvorschub, wo die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann · Längenausgleich der Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung · kurze Anschnittfederung des Gewindebohrers, daher kein Verschneiden des Gewindes · Rechtslauf (auf Wunsch auch für Linksgewinde lieferbar) · die Klemmung des Gewindebohrerschaftes erfolgt über eine Mehrbereichsspannzange RUBBERFLEX sowie eine verstellbare Vierkantmitnahme Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 104mm · Laufrichtung: Rechtslauf · Schneidleistung Stahl: M1,4-M7 · Außen-Ø: 48mm
Weitere Informationen:
Kegelaufnahme:
B16
passende Spannzangen:
J 116 / J 117
Marke:
TAPMATIC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidapparate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,26*
€ 869,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,03*
€ 875,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,00*
€ 878,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,41*
€ 1.034,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,12*
€ 959,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,09*
€ 930,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,23*
€ 908,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 747,50*
€ 889,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,26*
€ 880,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tapmatic
21600(J116)
ab € 77,54*
Sonstiges
Tapmatic
21700(J117)
ab € 77,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.