Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P DIN 69893A Spann-D.2-20mm HSK-A63 A.-L.70mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360631
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44626000700
EAN/GTIN:
     4054631059919
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Präzisionsausführung · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe · Einstecktiefe Maß E für Schäfte ≤ 16 mm Weitere technische Eigenschaften: · A: 70mm · D: 50mm · Spannmutter: HPC32 · Norm: DIN 69893 · E: 46mm · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
passende Spannzangen:
ER32
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
70 mm
Form:
A
Marke:
FAHRION
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, spannfutter er din 69893, Präzisionsspannzangenfutter, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,71*
€ 122,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 122,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 123,10*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 124,38*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 127,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,25*
Zubehör
Eugen Fahrion
4991800
ab € 50,75*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.