Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspannfutter HSPF Spannber.1-42mm Kurzkegel 6 DIN 55027 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360640
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     7124600
EAN/GTIN:
     4054631063992
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf konventionellen- oder CNC-Maschinen · größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern · minimale Flächenpressung durch große Spannflächen der Spannzangen - keine Druckstellen am Werkstück · großer Spannbereich · verschleißarme Konstruktion · langlebige, einfache Bauart Drehzahl max.: HSPF40: 5000 min-¹ Lieferung ohne Spannzangen (173 E-HSPF40... und 185E-HSPF60...) · mit Kurzkegel DIN 55027 Weitere technische Eigenschaften: · D: 90mm · D2: 133,4mm · L: 127mm · Modell: HSPF40/6 · D1: 167mm · Drehzahl max.: 5000min-¹
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-42 mm
Kurzkegel:
6
Befestigungsschrauben:
4 x M12
Aufnahme:
DIN 55027
Marke:
FAHRION
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, Hi-Tru
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,66*
€ 1.652,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,38*
€ 1.652,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.598,69*
€ 1.653,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.629,82*
€ 1.681,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.656,15*
€ 1.708,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,53*
€ 2.001,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,65*
€ 1.994,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.646,77*
€ 1.959,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,82*
€ 1.939,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.