Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69893A Spann-D.14mm HSK-A63 A.-L.85mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360896
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · schlanke Ausführung · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 40mm · Gewinde: M10x1 · l3: 10mm · l2: 46mm · l1: 85mm · Form: A · d1: 14mm · d2: 34mm · d3: 50mm · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spann-Ø:
14 mm
Auskraglänge:
85 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 244,54*
€ 281,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,59*
€ 282,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 283,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 249,50*
€ 286,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 245,92*
€ 287,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.