Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871AD/B Spann-D.4mm SK40 d2 15mm A.-L.160mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1360920
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30337215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din 69871
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 16mm · l1: 160mm · d1: 4mm · d2: 15mm · d3: 22mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
4 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/B
Außen-Ø:
15 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 117,37*
€ 154,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,89*
€ 158,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 159,16*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 188,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.