Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkegelaufsatz AZ Gr.3 f.MK 4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361080
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     304567
EAN/GTIN:
     4019208068343
Suchbegriffe:
Zentrierkegel
Zentrierkegel-Aufsatz
zentrierkegel röhm
zentrierkegel
Standardausführung · Spitzenwinkel 75 ° Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungs-Ø E: 32mm · Außen-Ø B: 150mm · Breite C: 45mm
Weitere Informationen:
für Morsekegel:
4
Größe:
3
Innen-Ø D:
95 mm
Supplier Number:
304567
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zentrierkegelaufsatz, Zentrierkegelaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,47*
€ 347,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,67*
€ 349,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,29*
€ 351,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 315,18*
€ 378,54*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 399,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.