Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkegelaufsatz AZ Gr.4 f.MK 4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361081
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     304568
EAN/GTIN:
     4019208068350
Suchbegriffe:
Zentrierkegel
Zentrierkegel-Aufsatz
zentrierkegel röhm
zentrierkegel
Standardausführung · Spitzenwinkel 75 ° Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungs-Ø E: 32mm · Außen-Ø B: 200mm · Breite C: 45mm
Weitere Informationen:
für Morsekegel:
4
Größe:
4
Innen-Ø D:
145 mm
Supplier Number:
304568
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zentrierkegel mk4, Zentrierkegelaufsatz, Zentrierkegelaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,83*
€ 511,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,57*
€ 513,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,55*
€ 515,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,69*
€ 517,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 476,87*
€ 564,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,99*
€ 611,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,11*
€ 555,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,57*
€ 533,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.