Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkegelaufsatz AZ Gr.4 f.MK 5 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361086
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     304573
EAN/GTIN:
     4019208068404
Suchbegriffe:
Zentrierkegel
Zentrierkegel-Aufsatz
röhm zentrierkegel mk5
zentrierkegel röhm
Standardausführung · Spitzenwinkel 75 ° Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungs-Ø E: 40mm · Außen-Ø B: 250mm · Breite C: 43mm
Weitere Informationen:
für Morsekegel:
5
Größe:
4
Innen-Ø D:
195 mm
Supplier Number:
304573
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zentrierkegel, Zentrierkegelaufsatz, Zentrierkegelaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,05*
€ 895,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,36*
€ 901,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,35*
€ 914,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,39*
€ 917,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 865,97*
€ 965,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,74*
€ 1.065,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,89*
€ 1.042,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,59*
€ 1.005,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,56*
€ 989,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,05*
€ 975,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.