Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkegelaufsatz AZ Gr.3 f.MK 6 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361090
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     304577
EAN/GTIN:
     4019208068442
Suchbegriffe:
Zentrierkegel
Zentrierkegel-Aufsatz
zentrierkegel röhm
zentrierkegel
Standardausführung · Spitzenwinkel 75 ° Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungs-Ø E: 50mm · Außen-Ø B: 250mm · Breite C: 54mm
Weitere Informationen:
für Morsekegel:
6
Größe:
3
Innen-Ø D:
195 mm
Supplier Number:
304577
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zentrierkegel mk6, Zentrierkegelaufsatz, Zentrierkegelaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,42*
€ 1.036,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,08*
€ 1.042,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,62*
€ 1.060,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,39*
€ 1.064,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.035,02*
€ 1.129,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,16*
€ 1.233,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,66*
€ 1.206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,50*
€ 1.179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,89*
€ 1.161,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,42*
€ 1.147,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.