| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361108 Herst.-Nr.: 85034 EAN/GTIN: 4019208019642 |
| |
|
| | |
| zum Spannen des Stirnseiten-Mitnehmers im Drehfutter Weitere technische Eigenschaften: · A: 40mm · C: 42mm · D: 50mm · Typ: 684-90 · G: 31,267mm · B: 47mm Weitere Informationen: | | MK innen: | 4 | Supplier Number: | 85034 | passend zu: | Stirnseitenmitnehmer | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,05* | € 125,40* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,54* | € 128,23* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,72* | € 129,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|