Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlüssel DIN 904 f.Futter-D.400/500mm 4-KT.19mm z.Duro-T/Duro-TA XT RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361429
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     94047
EAN/GTIN:
     4019208023847
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel röhm
drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel 19mm
DIN 904 · für Duro-Keilstangenfutter · Aufsteckvierkant Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Duro-T / Duro-TA XT · Norm: DIN 904
Weitere Informationen:
für Futter-Ø:
400 / 500 mm
Vierkant:
19 mm
Supplier Number:
94047
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Futterschlüssel, Spannschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 151,72*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 128,80*
€ 151,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,00*
€ 161,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,11*
€ 162,00*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 180,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.