Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361483 Herst.-Nr.: 374371 EAN/GTIN: 4020772374372 |
| |
|
| | |
| rund · für Seitenspanner Nr. 6498 · komplett mit Befestigungsschrauben · Grundkörper aus Einsatzstahl, nitriert · Befestigung mittels Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 · Anwendung:Einsatz zusammen mit Seitenspanner Nr. 6498, um quer und längs zur Tischnut zu spannen. Die Größe M16x18 ist passend auf Rasterplatte M16 einsetzbar.Weitere technische Eigenschaften:· D: 108 + 2mm· G: M20· E3: 40mm· Nut: 24mm· Form: rund· E4: 31mm· G3: M6mm· R: 75mm· B3: 20mm· H: 60mm Weitere Informationen: | | Größe: | M20 x 24 | Gewinde: | M20 | Marke: | AMF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basisplatten, Platte, Spannelemente, 4123090008 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,55* | € 503,73* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 454,06* | € 531,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 518,53* | € 583,21* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,39* | € 585,43* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 588,86* | € 703,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|