| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361508 Herst.-Nr.: X50212 EAN/GTIN: 4046368502127 |
| |
|
| | |
| für die Vorrichtungsplatte · das universelle Spannsystem für beliebig geformte Werkstücke · die Spannklemme passt sich der Werkstückform an · Besondere Produktvorteile:- universelle Anwendung- einfache Bauweise- sichere Spannung- Spannklemme kann auch als Anschlag verwendet werden- Mehrseitenbearbeitung- niedrige Bauhöhe- Spannkraft bis zu 27 kNWeitere technische Eigenschaften:· A: 12,7mm· Innensechskant: 8· Gewindelänge L: 25mm· SW-Höhe K: 9,5mm· Exzenterweg: 2mm· Satzinhalt: VE 8 Stück· SW: 25mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M12 | Steigung: | 1,75 mm | Spannkraft: | 18 kN | Marke: | MITEE-BITE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstückspannsystem, Spannklemmen, Exzenterklemme, Exzenterspannklemmen, 4123690015 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,95* | € 82,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,95* | € 83,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,09* | € 83,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 96,10* | € 123,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,61875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|