Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterspannklemme 9 kN T-Nuten-B.14mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Exzenterspannklemme 9 kN T-Nuten-B.14mm
Exzenterspannklemme 9 kN T-Nuten-B.14mm
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361512
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     X50428
EAN/GTIN:
     4046368504282
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannklemme
Spannschrauben-Satz
mit T-Nutenstein · für den Maschinentisch · das universelle Spannsystem für beliebig geformte Werkstücke · die Spannklemme passt sich der Werkstückform anWeitere technische Eigenschaften:· Innensechskant: 7· L: 30,5mm· T-Nutenbreite N: 14mm· Exzenterweg: 1,6mm· Satzinhalt: VE 2 Stück· Gewindelänge: 20mm· SW: 21mm· H: 6,4mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Steigung:
1,5 mm
Spannkraft:
9 kN
T-Nutenbreite:
14 mm
Marke:
MITEE-BITE
Weitere Suchbegriffe: Spannschraubensatz, ibt spannklemme, spannschrauben satz, klemmschraube m10, Werkstückspannsystem, Exzenterklemme, Exzenterspannklemmen, 4123690086
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,21*
€ 65,49*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,97*
€ 65,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 72,22*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,97*
€ 89,29*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,57*
€ 74,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,21*
€ 56,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.