| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361522 Herst.-Nr.: X80500 EAN/GTIN: 4046368805006 |
| |
|
| | |
| aus beschichtetem Aluprofil · Stahlkeil vergütet · erleichtert die Herstellung von Spannvorrichtungen · Besondere Produktvorteile: - platzsparende Baumaße - mehr Teile pro Aufspannung - zwei Teile gleichzeitig - für kubische und runde Teile Weitere technische Eigenschaften: · A: 12,3mm · C: 15,9mm · D: 10,4mm · Anzugsmoment: 3,4Nm · F: 12,7mm · B: 14,5mm · Schraube: M4 · E: 5,6mm · Spannkraft: 2,2kN Weitere Informationen: | | Breite: | 12,3 mm | Länge: | 15,9 mm | Satzinhalt: | VE 8 Stück | Höhe: | 14,5 mm | Marke: | MITEE-BITE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelkeilspanner, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,46* | € 110,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 90,81* | € 111,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,37* | € 112,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,06* | € 159,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,6825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|