| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361526 Herst.-Nr.: X82000 EAN/GTIN: 4046368820009 |
| |
|
| | |
| aus beschichtetem Aluprofil · Stahlkeil vergütet · erleichtert die Herstellung von Spannvorrichtungen · Besondere Produktvorteile: - platzsparende Baumaße - mehr Teile pro Aufspannung - zwei Teile gleichzeitig - für kubische und runde Teile Weitere technische Eigenschaften: · A: 49,7mm · C: 63,5mm · D: 41,2mm · Anzugsmoment: 74,6Nm · F: 50,8mm · B: 51,5mm · Schraube: M16 · E: 25,4mm · Spannkraft: 26,7kN Weitere Informationen: | | Breite: | 49,7 mm | Länge: | 63,5 mm | Satzinhalt: | VE 2 Stück | Höhe: | 51,5 mm | Marke: | MITEE-BITE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelkeilspanner, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,49* | € 271,26* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,94* | € 273,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,81* | € 274,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,38* | € 401,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 111,245* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|