|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1361546 Herst.-Nr.: X38300 EAN/GTIN: 4046368383009 |
| |
|
|  |  |
 | fast jedes Werkstück hat mindestens eine Bohrung · diese eignet sich vorzüglich zum Spannen des Werkstückes von innen · Maß G ist der kleinste Ø, auf den F abgearbeitet werden kann · Produktvorteile: - 5-Seiten Bearbeitung - platzsparende Bauweise - für Mehrfachspannung - leicht bearbeitbar durch Drehen und Fräsen auf gewünschten Durchmesser - leichte Bedienung - automatisierbar mit Hydraulik oder Pneumatik Weitere technische Eigenschaften: · A: 39,6mm · C: 27mm · D: 7,9mm · G: 29,3mm · J: 22mm · I: M16 · F: 42mm · B: 31,8mm · E: 69,5h9mm · H: M5 auf TKØ 55,9mm · Spannkraft: 44,5kN Weitere Informationen:  |  | Spannbereich: | 29,3-42 mm | Marke: | MITEE-BITE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Power Clamp, Spanndorne, XPH-Spanndorn |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,68* | € 131,05* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 108,40* | € 131,29* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,69* | € 134,14* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,25* | € 134,54* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 115,74* | € 147,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|