Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalbacke SGN f.Backen-B.50mm glatt/gerillt Backen-H.19,6mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361585
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     165161
EAN/GTIN:
     4019208199023
Suchbegriffe:
NC-Kompaktspanner-Normalbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Ausführung: eine Seite glatt - eine Seite gerillt · für NC-Kompakt-Zentrischspanner Modell RKZ-M
Weitere Informationen:
passend zu:
RKZ-M
für Backenbreite:
50 mm
Backenhöhe:
19,6 mm
Supplier Number:
165161
Eigenschaft:
glatt/gerillt
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schonbacken röhm, schonbacken, Backen für Kompakt-Spanner, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, NC-Kompaktspannerbacken, Normalbacken für NC-Kompakt-Spanner, Schraubstockbacke
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 82,58*
€ 105,96*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,13*
€ 106,72*
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 106,86*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 89,86*
€ 116,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 82,58* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.