| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361603 Herst.-Nr.: 178937 EAN/GTIN: 4019208326924 |
| |
|
| | |
| umkehrbar · für NC-Kompaktspanner Modell RKE und PROMAT · Lieferung paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: Paar Weitere Informationen: | | passend zu: | RKE / PROMAT | für Backenbreite: | 200 mm | Backenhöhe: | 60 mm | Supplier Number: | 178937 | Marke: | RÖHM | Eigenschaft: | umkehrbar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.030,95* | € 1.076,83* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.062,18* | € 1.122,52* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.112,86* | € 1.161,35* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.146,57* | € 1.219,70* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.231,60* | € 1.281,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1.231,60* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|