Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschraubstock Backen-B.75mm VA Spann-W.100mm L.220mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1361624
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.66.6S200
EAN/GTIN:
     4030456386133
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 10...
Präzisionsausführung · gehärtet HRC60 und allseitig haarwinkelgenau feinstgeschliffen · Schnellverstellung durch Steckwelle, Feineinstellung mit Anzugschraube · mit Durchgangsbohrungen bzw. Befestigungsgewinde an den Backen zum Anschrauben von kundenindividuellen Prismenbacken, Sonderbacken, etc. · Arbeitseinsatz auf allen Seiten · Grundkörper aus einem Stück · weitere Ausführungen sowie Präzisions-Sinus-Spanner, kurzfristig ab Werkslager lieferbar · GERARDI liefert für diesen Schraubstocktypen keine Backen · Winkelgenauigkeit und Parallelität: 0,003 mm/100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 220mm · Länge des festen Backens: 50mm · Höhe: 75mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
75 mm
Spannweite:
100 mm
Backenhöhe:
40 mm
Spannkraft:
max. 10 kN
Gesamtlänge:
220 mm
Gewicht:
5,8 kg
Material:
VA
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Präzisions-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Präzisions-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,59*
€ 779,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,36*
€ 785,00*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,93*
€ 788,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,85*
€ 928,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,64*
€ 853,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,20*
€ 820,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,36*
€ 798,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,59*
€ 782,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.