Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230E f.Backen-B.196mm m.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230E f.Backen-B.196mm m.S
Spannbacke Typ 230E f.Backen-B.196mm m.S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361638
Herst.-Nr.:
     954.23.0E501
EAN/GTIN:
     4030456386874
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Spannbacke · mit Stufe · Zubehör für Präzisions-ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Stufe
Weitere Informationen:
Typ:
230E
für Backenbreite:
196 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410022
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 247,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 249,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 250,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.