Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 230B f.Backen-B.196mm gla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 230B f.Backen-B.196mm gla
Spannbacke Typ 230B f.Backen-B.196mm gla
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361641
Herst.-Nr.:
     954.23.0B501
EAN/GTIN:
     4030456386836
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
Backen für Schraubstöcke
Spannbacke · glatt · weich · Zubehör für ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: glatt, weich
Weitere Informationen:
Typ:
230B
für Backenbreite:
196 mm
passend zu:
StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularspannelemente StandardFLEX (102i, 103i, 104i)
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410026
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 202,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 203,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,00*
€ 204,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.