Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 20 XL Backen-B.125mm Einfachsp.Spann-W.320mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361642
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.22.10000
EAN/GTIN:
     4030456386591
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
mit Niederzugbacken · mit extra großer Spannweite · Maschinenschraubstock mit wesentlich längerer Basis als die Standardausführung · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 20 XL · Spannsystem: Einfachspannung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
320 mm
Backenhöhe:
40 mm
Spannkraft:
25 kN
Gesamtlänge:
520 mm
Gewicht:
17 kg
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,78*
€ 1.205,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,79*
€ 1.214,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,62*
€ 1.218,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,21*
€ 1.434,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,77*
€ 1.406,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,53*
€ 1.364,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,01*
€ 1.334,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.097,90*
€ 1.306,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,78*
€ 1.302,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T200
ab € 73,41*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.12000
ab € 375,76*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.02000
ab € 309,31*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,56*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,61*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,38*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,39*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.21800
ab € 125,08*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.21600
ab € 125,82*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.81000/M10
ab € 14,84*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.12000
ab € 188,84*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.82000
ab € 198,96*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.02000
ab € 306,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.