Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 20 XL Backen-B.150mm Einfachsp.Spann-W.360mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361643
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.23.20000
EAN/GTIN:
     4030456386607
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
mit Niederzugbacken · mit extra großer Spannweite · Maschinenschraubstock mit wesentlich längerer Basis als die Standardausführung · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 20 XL · Spannsystem: Einfachspannung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Spannweite:
360 mm
Backenhöhe:
50 mm
Spannkraft:
30 kN
Gesamtlänge:
580 mm
Gewicht:
31 kg
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,01*
€ 1.489,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,67*
€ 1.500,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,77*
€ 1.506,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,54*
€ 1.772,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,18*
€ 1.737,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,85*
€ 1.687,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,17*
€ 1.651,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.359,55*
€ 1.617,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,01*
€ 1.613,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T300
ab € 75,40*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.13000
ab € 426,68*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.03000
ab € 371,25*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,56*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,61*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,38*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,39*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.31800
ab € 147,81*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.31600
ab € 146,95*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.83000/M12
ab € 19,50*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.13000
ab € 236,37*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.83000
ab € 229,27*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.03000
ab € 373,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.