Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 20 XL Backen-B.200mm Einfachsp.Spann-W.500mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361649
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.25.20000
EAN/GTIN:
     4030456386652
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
mit Niederzugbacken · mit extra großer Spannweite · Maschinenschraubstock mit wesentlich längerer Basis als die Standardausführung · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 20 XL · Spannsystem: Einfachspannung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
200 mm
Spannweite:
500 mm
Backenhöhe:
65 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge:
805 mm
Gewicht:
85 kg
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.620,63*
€ 2.924,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.839,99*
€ 2.945,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.848,74*
€ 2.956,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.924,31*
€ 3.479,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.862,84*
€ 3.406,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.755,90*
€ 3.279,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.676,99*
€ 3.185,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.620,63*
€ 3.118,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T500
ab € 128,13*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.15000
ab € 589,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.05000
ab € 485,67*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,21*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,71*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,76*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,62*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,35*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,20*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.51800
ab € 240,49*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.51600
ab € 240,69*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.85000/M16
ab € 34,22*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.15000
ab € 401,50*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.85000
ab € 407,90*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.05000
ab € 645,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.