Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 30 XL Backen-B.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Typ 30 XL Backen-B.2
Modularschraubstock Typ 30 XL Backen-B.2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361663
Herst.-Nr.:
     953.35.50600
EAN/GTIN:
     4030456386799
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 30...
mit Niederzugbacken · mit extra großer Spannweite · Maschinenschraubstock mit wesentlich längerer Basis als die Standardausführung · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 30 XL· Spannsystem: Doppelspannung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
200 mm
Spannweite:
2 x 300 mm
Backenhöhe:
65 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge:
1105 mm
Gewicht:
113 kg
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), 4124410048
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.957,36*
€ 4.350,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.287,38*
€ 4.383,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.303,93*
€ 4.399,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.350,94*
€ 5.177,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.270,52*
€ 5.081,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.133,45*
€ 4.918,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.042,47*
€ 4.810,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.957,36*
€ 4.709,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.