Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 2 MultiFLEX 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Typ 2 MultiFLEX 600
Modularschraubstock Typ 2 MultiFLEX 600
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361671
Herst.-Nr.:
     956.60.02600
EAN/GTIN:
     4030456386225
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der MaschineWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 600 mm· A: 100mm· C: 75mm· D: 600mm· Typ: 2· G: 75mm· J1: 70/75mm· J: 50mm· W: 74mm· B: 53/40mm· Ø F7: 16mm· M H7: 16mm· Höhe: 75 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
74 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Breite:
75 mm
Modell:
MultiFLEX 600
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, 4124410057
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,52*
€ 1.885,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.822,53*
€ 1.899,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,00*
€ 1.906,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,54*
€ 2.243,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,62*
€ 2.198,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,23*
€ 2.114,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,82*
€ 2.051,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.687,52*
€ 2.008,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.