Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 1 MultiFLEX 606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Typ 1 MultiFLEX 606
Modularschraubstock Typ 1 MultiFLEX 606
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361681
Herst.-Nr.:
     956.60.61600
EAN/GTIN:
     4030456386256
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der MaschineWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 600 mm· A: 100mm· C: 50mm· D: 600mm· J2: 65/68mm· Typ: 1· G: 50mm· J: 38mm· W: 49mm· B: 32/25mm· Ø F7: 10mm· M H7: 16mm· Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
49 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Breite:
50 mm
Modell:
MultiFLEX 606
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, Modularschraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke (Modular-), Schraubstöcke, 4124410067
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.991,13*
€ 2.219,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.158,21*
€ 2.235,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.164,14*
€ 2.244,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,34*
€ 2.641,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,07*
€ 2.588,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,74*
€ 2.492,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,95*
€ 2.420,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.991,13*
€ 2.369,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.