Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 1 MultiFLEX 606 Backen-B.49mm L.700mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361682
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     956.60.61700
EAN/GTIN:
     4030456397511
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der Maschine Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 700 mm · A: 100mm · C: 50mm · D: 700mm · J2: 65/68mm · Typ: 1 · G: 50mm · J: 38mm · W: 49mm · B: 32/25mm · Ø F7: 10mm · M H7: 16mm · Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
49 mm
Gesamtlänge:
700 mm
Breite:
50 mm
Modell:
MultiFLEX 606
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.165,11*
€ 2.427,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.356,94*
€ 2.445,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.363,11*
€ 2.454,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,83*
€ 2.889,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.366,23*
€ 2.815,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,07*
€ 2.713,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,38*
€ 2.642,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.173,63*
€ 2.586,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,11*
€ 2.576,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.31000
ab € 431,50*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0E100
ab € 28,17*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0F100
ab € 34,17*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.60.51000
ab € 142,59*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.60.5S100
ab € 142,22*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.60.91000
ab € 262,57*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0B100
ab € 34,12*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0C100
ab € 28,22*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0D100
ab € 34,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0T100
ab € 40,12*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.51000
ab € 157,91*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.81000/M10
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.