Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 2 MultiFLEX 606 Backen-B.74mm L.700mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361686
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     956.60.62700
EAN/GTIN:
     4030456386287
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der Maschine Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 700 mm · A: 100mm · C: 75mm · D: 700mm · J2: 83/88mm · Typ: 2 · G: 75mm · J: 50mm · W: 74mm · B: 40mm · Ø F7: 16mm · M H7: 16mm · Höhe: 75 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
74 mm
Gesamtlänge:
700 mm
Breite:
75 mm
Modell:
MultiFLEX 606
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.460,50*
€ 2.748,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.669,47*
€ 2.768,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.674,04*
€ 2.779,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.748,50*
€ 3.270,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.690,36*
€ 3.201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.588,50*
€ 3.080,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,41*
€ 2.990,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.460,50*
€ 2.928,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.32000
ab € 513,69*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0E200
ab € 34,34*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0F200
ab € 40,43*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0F300
ab € 46,54*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.60.52000
ab € 165,83*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.60.5S200
ab € 164,80*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.60.92000
ab € 306,21*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0B200
ab € 40,34*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0C200
ab € 34,21*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0D200
ab € 40,34*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0D300
ab € 46,50*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.0T200
ab € 46,15*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
956.61.52000
ab € 182,07*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.81000/M10
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.