Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 1 MultiFLEX 611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Typ 1 MultiFLEX 611
Modularschraubstock Typ 1 MultiFLEX 611
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361693
Herst.-Nr.:
     956.61.11400
EAN/GTIN:
     4030456386294
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der MaschineWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 400 mm· A: 100mm· C: 50mm· D: 400mm· Typ: 1· G: 50mm· J3: 44/50mm· J: 38mm· W: 49mm· B: 32/25mm· Ø F7: 10mm· M H7: 16mm· Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
49 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Breite:
50 mm
Modell:
MultiFLEX 611
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, 4124410079
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.765,18*
€ 1.972,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.918,59*
€ 1.987,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.920,84*
€ 1.994,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,82*
€ 2.347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.933,37*
€ 2.300,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,61*
€ 2.214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,38*
€ 2.148,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.767,37*
€ 2.103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,18*
€ 2.100,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.