Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 605S Gr.1 fest u.beweglich,gerifffelt GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361711
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     956.60.5S100
EAN/GTIN:
     4030456397474
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
feste und bewegliche Spannbacke geriffelt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fest und beweglich, gerifffelt
Weitere Informationen:
Typ:
605S
Breite:
49 mm
Größe:
1
Tiefe:
54/58 mm
Höhe:
32/25 mm
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 184,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 185,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 186,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.