Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 609 Gr.2 fest u.beweglich,m.Stufe GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361715
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     956.60.92000
EAN/GTIN:
     4030456397580
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
feste und bewegliche Spannbacke mit Stufe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fest und beweglich, mit Stufe
Weitere Informationen:
Typ:
609
Breite:
74 mm
Größe:
2
Tiefe:
83/88 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,36*
€ 375,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,41*
€ 378,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,05*
€ 379,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.