Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspannbacke Typ 613 Gr.1 beweglich GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361717
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     956.61.31000
EAN/GTIN:
     4030456397702
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
bewegliche Doppelspannbacke Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: beweglich
Weitere Informationen:
Typ:
613
Breite:
49 mm
Größe:
1
Tiefe:
44/50 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,97*
€ 527,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,57*
€ 530,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,12*
€ 533,11*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,17*
€ 627,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 445,59*
€ 530,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,97*
€ 512,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.