Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 615 Gr.2 fest u.beweglich GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361720
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     956.61.52000
EAN/GTIN:
     4030456397740
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
bewegliche Backe mit großer fester Backe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fest und beweglich
Weitere Informationen:
Typ:
615
Breite:
74 mm
Größe:
2
Tiefe:
73/79 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 230,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 232,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,53*
€ 233,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.