Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 610C Gr.3 glatt GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke Typ 610C Gr.3 glatt GERARDI
Spannbacke Typ 610C Gr.3 glatt GERARDI
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361727
Herst.-Nr.:
     956.61.0C300
EAN/GTIN:
     4030456398402
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
glatte BackeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: glatt
Weitere Informationen:
Typ:
610C
Breite:
10 mm
Größe:
3
Tiefe:
98 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: 4124410114
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,79*
€ 53,88*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 45,35*
€ 59,29*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 60,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.